Filtrar por
Marca
Categoría
Indicadores verdes

Mostrar

Ordenar por

light
CIRCUTOR
SKU: 8A112120001

FRECUENCIMETRO AGUJA 72x72MM 55-65 Hz 230V MODL:HC-72

S/ 7 25. con IGV
light
CROMPTON GREAVES
SKU: 8A112A20001

FRECUENCIMETRO 55-60-65 Hz 440V ZQ96 CROMPTON GREEVES

S/ 7 25. con IGV
light
SIN MARCA
SKU: 8A118410003

FRECUENCIMETRO DE 96 X 96 MM. 440 V. 57-63 HZ. SIEMENS

S/ 7 25. con IGV
light
SIN MARCA
SKU: 8A118410002

COSFIMETRO DE 3 X 440 V. 5 A. 60 HZ. CL 1.5 96 X 96 MM SIEMENS

S/ 7 25. con IGV
light
SIN MARCA
SKU: 8A118410001

COSFIMETRO DE 3 X 220 V. CL 1.5 96 X 96 MM SIEMENS

S/ 7 25. con IGV
light
ISKRA
SKU: 8A114110002

FRECUENCIMETRO DE 96 X 96 MM. 220 V. 55-65 HZ. ISKRA

S/ 7 25. con IGV
light
CIRCUTOR
SKU: 8A112120002

FRECUENCIMETRO DE LAMINAS DOBLE 96X96MM 55-65HZ 400V CL:0.5

S/ 7 25. con IGV

Mostrando 7 de 7

Páginas

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe